CHF 291.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 315.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 7422FS |
Norm | ASME |
Bauform | 2-Wege |
Gehäusekonstruktion | 3-teilig |
Material Gehäuse | Stahl |
Werkstoffqualität | ASTM A216 WCB |
Oberflächenschutz | Chemisch geschwärzt |
Nennweite | 2" (50) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Gewindenorm | ISO 228-1 |
Druckstufe Artikel | Class 600 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 145 mm |
Handbedienung | Handhebel |
Norm Topflansch | ISO 5211 Direktmontage |
Montageflansch | F07 |
Durchgang | Voller Durchgang |
Mit Abschließvorrichtung | Nein |
Material Kugel | ASTM A351 CF8M |
Material Sitz | TF 4103 |
Material Spindel | ASTM A276 316 Grade S |
Material Spindeldichtung primär | RPTFE |
Material Spindeldichtung sekundär | FPM (FKM) |
Material Spindeldichtung tertiär | Grafit |
Material Gehäusedichtung | Grafit |
Material Verbindungsstück | ASTM A216 WCB |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -29 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 220 °C |
Max. Betriebsdruck | 76 bar |
Feuersicher | Ja |
DN | 2" (50) |
Voller Durchgang | Ja |
d | 50 mm |
L | 145 mm |
H | 157 mm |
M | 290 mm |
Gewicht | 6.5 kg |