Eriks
ECON®

ECON® Kugelhahn Typ: 7422FS Stahl/TF 4103/FPM (FKM) Reduzierter Durchgang Feuersicher Handhebel Class 600 Innengewinde (BSPP) 2.1/2" (65)

  • ERIKS:14256497
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 297.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 321.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
7422FS
Norm
ASME
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
ASTM A216 WCB
Oberflächenschutz
Chemisch geschwärzt
Nennweite
2.1/2" (65)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Gewindenorm
ISO 228-1
Druckstufe Artikel
Class 600
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
145 mm
Handbedienung
Handhebel
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Montageflansch
F07
Durchgang
Reduzierter Durchgang
Mit Abschließvorrichtung
Nein
Material Kugel
ASTM A351 CF8M
Material Sitz
TF 4103
Material Spindel
ASTM A276 316 Grade S
Material Spindeldichtung primär
RPTFE
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Spindeldichtung tertiär
Grafit
Material Gehäusedichtung
Grafit
Material Verbindungsstück
ASTM A216 WCB
Min. Dauertemperatur (Medium)
-29 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
220 °C
Max. Betriebsdruck
76 bar
Feuersicher
Ja
DN
2.1/2" (65)
Voller Durchgang
Nein
d
50 mm
L
145 mm
H
157 mm
M
290 mm
Gewicht
6.5 kg