Eriks
ECON®

ECON® Kugelhahn Typ: 7422 Stahl/TF 4215/FPM (FKM) Voller Durchgang T-Griff Class 300 Innengewinde (BSPP) 4" (100)

  • ERIKS:14228453
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'011.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'092.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
7422
Norm
ASME
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
ASTM A216 WCB
Oberflächenschutz
Chemisch geschwärzt
Nennweite
4" (100)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Gewindenorm
ISO 228-1
Druckstufe Artikel
Class 300
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
240 mm
Handbedienung
T-Griff
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Montageflansch
F10
Durchgang
Voller Durchgang
Mit Abschließvorrichtung
Nein
Material Kugel
ASTM A351 CF8M
Material Sitz
TF 4215
Material Spindel
ASTM A276 316 Grade S
Material Spindeldichtung primär
RPTFE
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Spindeldichtung tertiär
RPTFE
Material Gehäusedichtung
RPTFE
Material Verbindungsstück
ASTM A216 WCB
Material Bedienelement
1.4301
Min. Dauertemperatur (Medium)
-29 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
230 °C
Max. Betriebsdruck
51 bar
DN
4" (100)
Voller Durchgang
Ja
d
100 mm
L
240 mm
H
207.5 mm
M
405 mm
Gewicht
26 kg