Eriks
ECON®

ECON® Kugelhahn Typ: 7383FS Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel PN40 Flansch DN25

  • ERIKS:14072911
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 124.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 134.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
7383FS
Norm
EN (DIN)
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
1-teilig
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4408
Nennweite
DN25
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN40
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
50 mm
Handbedienung
Handhebel
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Montageflansch
F04
Montageflansch 2
F05
Durchgang
Voller Durchgang
Mit Abschließvorrichtung
Ja
Material Kugel
1.4408
Material Sitz
TFM 1600
Material Spindel
1.4401
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Spindeldichtung tertiär
Grafit
Material Gehäusedichtung
SWG 316L/Grafit
Material Bedienelement
1.4301
Min. Dauertemperatur (Medium)
-29 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
200 °C
Max. Betriebsdruck
40 bar
Feuersicher
Ja
DN
DN25
d
25 mm
L
50 mm
H
92 mm
M
175 mm
Gewicht
2.4 kg