Eriks
ECON®

ECON® Kugelhahn Typ: 7343FS Stahl/TFM 1600/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher T-Griff PN16 Flansch DN100

  • ERIKS:14072906
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 556.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 601.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
7343FS
Norm
EN (DIN)
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
1-teilig
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
1.0619
Oberflächenschutz
Acryl Polyurethan
Nennweite
DN100
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
150 mm
Handbedienung
T-Griff
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Montageflansch
F10
Durchgang
Voller Durchgang
Mit Abschließvorrichtung
Nein
Material Kugel
1.4308
Material Sitz
TFM 1600
Material Spindel
1.4301
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Spindeldichtung tertiär
Grafit
Material Gehäusedichtung
SWG 316L/Grafit
Material Bedienelement
1.4301
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
200 °C
Max. Betriebsdruck
16 bar
Feuersicher
Ja
DN
DN100
d
95 mm
L
150 mm
H
182 mm
M
400 mm
Gewicht
22.7 kg