Eriks
ECON®

ECON® Kugelhahn Typ: 7343FS Stahl/TFM 1600/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel PN40 Flansch DN32

  • ERIKS:14072901
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 112.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 121.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
7343FS
Norm
EN (DIN)
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
1-teilig
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
1.0619
Oberflächenschutz
Acryl Polyurethan
Nennweite
DN32
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN40
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
60 mm
Handbedienung
Handhebel
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Montageflansch
F04
Montageflansch 2
F05
Durchgang
Voller Durchgang
Mit Abschließvorrichtung
Ja
Material Kugel
1.4308
Material Sitz
TFM 1600
Material Spindel
1.4301
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Spindeldichtung tertiär
Grafit
Material Gehäusedichtung
SWG 316L/Grafit
Material Bedienelement
1.4301
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
200 °C
Max. Betriebsdruck
40 bar
Feuersicher
Ja
DN
DN32
d
32 mm
L
60 mm
H
104 mm
M
175 mm
Gewicht
3.9 kg