Eriks
ECON®

ECON® Kugelhahn Typ: 7289EE Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Elektrisch gesteuert ELA150 24V DC PN40 Flansch DN80

  • ERIKS:12576548
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
7289EE
Norm
EN (DIN)
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
2-teilig
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4408
Nennweite
DN80
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN40
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 27
Einbaulänge
180 mm
Antrieb
Elektrisch gesteuert
Typenschlüssel Antrieb
ELA150
Marke Antrieb
ECON
Netzspannung (Angabe)
24V DC
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Durchgang
Voller Durchgang
Material Kugel
Edelstahl
Material Sitz
TFM 1600
Material Spindel
Edelstahl
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Spindeldichtung tertiär
Grafit
Material Gehäusedichtung
SWG 316L/Grafit
Max. Druckunterschied bei 20 °C
40 bar
Feuersicher
Ja
DN
DN80
Druckstufe
PN40
d
76 mm
L
180 mm
H
382.5 mm
Gewicht
34.3 kg