Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 7289EE |
Norm | EN (DIN) |
Bauform | 2-Wege |
Gehäusekonstruktion | 2-teilig |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4408 |
Nennweite | DN80 |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Flanschbearbeitung | Dichtleiste |
Baulänge nach Norm | EN 558, Reihe 27 |
Einbaulänge | 180 mm |
Antrieb | Elektrisch gesteuert |
Typenschlüssel Antrieb | ELA150 |
Marke Antrieb | ECON |
Netzspannung (Angabe) | 230V AC |
Norm Topflansch | ISO 5211 Direktmontage |
Durchgang | Voller Durchgang |
Material Kugel | 1.4408 |
Material Sitz | TFM 1600 |
Material Spindel | 1.4401 |
Material Spindeldichtung primär | PTFE |
Material Spindeldichtung sekundär | FPM (FKM) |
Material Spindeldichtung tertiär | Grafit |
Material Gehäusedichtung | SWG 316L/Grafit |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 16 bar |
Feuersicher | Ja |
DN | DN80 |
Druckstufe | PN16 |
d | 76 mm |
L | 180 mm |
H | 382.5 mm |
Gewicht | 34.2 kg |