Eriks
ECON®

ECON® Kugelhahn Typ: 7289EE Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Elektrisch gesteuert ELA100 230V AC PN16 Flansch DN65

  • ERIKS:12576511
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
7289EE
Norm
EN (DIN)
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
2-teilig
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4408
Nennweite
DN65
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 27
Einbaulänge
170 mm
Antrieb
Elektrisch gesteuert
Typenschlüssel Antrieb
ELA100
Marke Antrieb
ECON
Netzspannung (Angabe)
230V AC
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Durchgang
Voller Durchgang
Material Kugel
1.4408
Material Sitz
TFM 1600
Material Spindel
1.4401
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Spindeldichtung tertiär
Grafit
Material Gehäusedichtung
SWG 316L/Grafit
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16 bar
Feuersicher
Ja
DN
DN65
Druckstufe
PN16
d
63.5 mm
L
170 mm
H
339.5 mm
Gewicht
21.3 kg