CHF 116.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 125.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 7288 |
Norm | EN (DIN) |
Bauform | 2-Wege |
Gehäusekonstruktion | 2-teilig |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4408 |
Nennweite | DN15 |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | PN40 |
Flanschbearbeitung | Dichtleiste |
Baulänge nach Norm | EN 558, Reihe 1 |
Einbaulänge | 130 mm |
Handbedienung | Handhebel |
Norm Topflansch | ISO 5211 Direktmontage |
Montageflansch | F03 |
Montageflansch 2 | F04 |
Durchgang | Voller Durchgang |
Mit Abschließvorrichtung | Ja |
Material Kugel | 1.4408 |
Material Sitz | TFM 1600 |
Material Spindel | 1.4401 |
Material Spindeldichtung primär | PTFE |
Material Spindeldichtung sekundär | FPM (FKM) |
Material Spindeldichtung tertiär | Grafit |
Material Gehäusedichtung | SWG 316L/PTFE/Grafit |
Material Bedienelement | 1.4301 |
Feuersicher | Ja |
DN | DN15 |
d | 15 mm |
L | 130 mm |
H | 79 mm |
M | 145 mm |