Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 7249EE |
Norm | EN (DIN) |
Bauform | 2-Wege |
Gehäusekonstruktion | 2-teilig |
Material Gehäuse | Stahl |
Werkstoffqualität | 1.0619 |
Oberflächenschutz | Acryl Polyurethan |
Nennweite | DN50 |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | PN40 |
Flanschbearbeitung | Dichtleiste |
Baulänge nach Norm | EN 558, Reihe 27 |
Einbaulänge | 150 mm |
Antrieb | Elektrisch gesteuert |
Typenschlüssel Antrieb | ELA60 |
Marke Antrieb | ECON |
Netzspannung (Angabe) | 24V DC |
Norm Topflansch | ISO 5211 Direktmontage |
Durchgang | Voller Durchgang |
Material Kugel | 1.4308 |
Material Sitz | TFM 1600 |
Material Spindel | 1.4301 |
Material Spindeldichtung primär | PTFE |
Material Spindeldichtung sekundär | FPM (FKM) |
Material Spindeldichtung tertiär | Grafit |
Material Gehäusedichtung | SWG 316L/Grafit |
Material Bedienelement | Aluminium |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 200 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 37 bar |
Feuersicher | Ja |
DN | DN50 |
Druckstufe | PN40 |
d | 50 mm |
L | 150 mm |
H | 217 mm |
Gewicht | 12.5 kg |