Eriks
ECON®

ECON® Kugelhahn Typ: 7249EE Stahl/TFM 1600/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Elektrisch gesteuert ELA150 24V DC PN40 Flansch DN80

  • ERIKS:12576561
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
7249EE
Norm
EN (DIN)
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
2-teilig
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
1.0619
Oberflächenschutz
Acryl Polyurethan
Nennweite
DN80
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN40
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 27
Einbaulänge
180 mm
Antrieb
Elektrisch gesteuert
Typenschlüssel Antrieb
ELA150
Marke Antrieb
ECON
Netzspannung (Angabe)
24V DC
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Durchgang
Voller Durchgang
Material Kugel
1.4308
Material Sitz
TFM 1600
Material Spindel
1.4301
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Spindeldichtung tertiär
Grafit
Material Gehäusedichtung
SWG 316L/Grafit
Material Bedienelement
Aluminium
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
200 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
37 bar
Feuersicher
Ja
DN
DN80
Druckstufe
PN40
d
76 mm
L
180 mm
H
382.5 mm
Gewicht
34.3 kg