Eriks
ECON®

ECON® Kugelhahn Typ: 72491 Stahl/TFM 1600/Kalrez 6375 Voller Durchgang Feuersicher T-Griff PN40 Flansch DN125

  • ERIKS:13290689
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'348.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'457.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.08.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
72491
Norm
EN (DIN)
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
2-teilig
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
1.0619
Oberflächenschutz
Acryl Polyurethan
Nennweite
DN125
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN40
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 27
Einbaulänge
325 mm
Handbedienung
T-Griff
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Montageflansch
F12
Durchgang
Voller Durchgang
Mit Abschließvorrichtung
Nein
Material Kugel
1.4308
Material Sitz
TFM 1600
Material Spindel
1.4301
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Spindeldichtung sekundär
Kalrez 6375
Material Spindeldichtung tertiär
Grafit
Material Gehäusedichtung
SWG 316L/PTFE/Grafit
Material Bedienelement
Stahl, verzinkt
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
200 °C
Max. Betriebsdruck
40 bar
Feuersicher
Ja
DN
DN125
Druckstufe
PN40
d
125 mm
L
325 mm
H
260 mm
M
600 mm
Gewicht
62.5 kg