CHF 1'384.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'496.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 7249 |
Norm | EN (DIN) |
Bauform | 2-Wege |
Gehäusekonstruktion | 2-teilig |
Material Gehäuse | Stahl |
Werkstoffqualität | 1.0619 |
Oberflächenschutz | Acryl Polyurethan |
Nennweite | DN150 |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Flanschbearbeitung | Dichtleiste |
Baulänge nach Norm | EN 558, Reihe 27 |
Einbaulänge | 350 mm |
Handbedienung | T-Griff |
Norm Topflansch | ISO 5211 Direktmontage |
Montageflansch | F12 |
Durchgang | Voller Durchgang |
Mit Abschließvorrichtung | Nein |
Material Kugel | 1.4308 |
Material Sitz | TFM 1600 |
Material Spindel | 1.4301 |
Material Spindeldichtung primär | PTFE |
Material Spindeldichtung sekundär | FPM (FKM) |
Material Spindeldichtung tertiär | Grafit |
Material Gehäusedichtung | SWG 316L/PTFE/Grafit |
Material Bedienelement | Stahl, verzinkt |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 200 °C |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Feuersicher | Ja |
DN | DN150 |
Druckstufe | PN16 |
d | 150 mm |
L | 350 mm |
H | 280 mm |
M | 800 mm |
Gewicht | 71.8 kg |