CHF 531.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 574.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.08.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 72451 |
Norm | ASME |
Bauform | 2-Wege |
Gehäusekonstruktion | 2-teilig |
Material Gehäuse | Stahl |
Werkstoffqualität | ASTM A216 WCB |
Oberflächenschutz | Acryl Polyurethan |
Nennweite | 3" (80) |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | Class 150 |
Flanschbearbeitung | Dichtleiste |
Baulänge nach Norm | ASME B16.10, T1, Serie 18 |
Einbaulänge | 203 mm |
Handbedienung | Handhebel |
Norm Topflansch | ISO 5211 Direktmontage |
Montageflansch | F07 |
Montageflansch 2 | F10 |
Durchgang | Voller Durchgang |
Mit Abschließvorrichtung | Ja |
Material Kugel | ASTM A351 CF8M |
Material Sitz | TFM 1600 |
Material Spindel | ASTM A276 316 |
Material Spindeldichtung primär | PTFE |
Material Spindeldichtung sekundär | Kalrez 6375 |
Material Spindeldichtung tertiär | Grafit |
Material Gehäusedichtung | SWG 316L/PTFE/Grafit |
Material Bedienelement | 1.4301 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 200 °C |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
Feuersicher | Ja |
DN | 3" (80) |
d | 76 mm |
L | 203 mm |
H | 160 mm |
M | 265 mm |
Gewicht | 17.8 kg |