Eriks
ECON®

ECON® Kugelhahn Typ: 72451 Stahl/TFM 1600/Kalrez 6375 Voller Durchgang Feuersicher Freies Wellenende Class 150 Flansch 8" (200)

  • ERIKS:14463305
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'017.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'261.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.07.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
72451
Norm
ASME
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
2-teilig
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
ASTM A216 WCB
Oberflächenschutz
Acryl Polyurethan
Nennweite
8" (200)
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
Class 150
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
ASME B16.10, T1, Serie 18
Einbaulänge
457 mm
Handbedienung
Freies Wellenende
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Montageflansch
F14
Durchgang
Voller Durchgang
Mit Abschließvorrichtung
Nein
Material Kugel
ASTM A351 CF8M
Material Sitz
TFM 1600
Material Spindel
ASTM A276 316
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Spindeldichtung sekundär
Kalrez 6375
Material Spindeldichtung tertiär
Grafit
Material Gehäusedichtung
SWG 316L/PTFE/Grafit
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
200 °C
Max. Betriebsdruck
20 bar
Feuersicher
Ja
DN
8" (200)
d
200 mm
L
457 mm
H
279.5 mm
Gewicht
131.4 kg