Eriks
ECON®

ECON® Kugelhahn Typ: 7245 Stahl/TFM 1600/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher T-Griff Class 150 Flansch 4'' (100)

  • ERIKS:13291110
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 665.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 719.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.07.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
7245
Norm
ASME
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
2-teilig
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
ASTM A216 WCB
Oberflächenschutz
Acryl Polyurethan
Nennweite
4" (100)
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
Class 150
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
ASME B16.10, T1, Serie 18
Einbaulänge
229 mm
Handbedienung
T-Griff
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Montageflansch
F10
Durchgang
Voller Durchgang
Mit Abschließvorrichtung
Nein
Material Kugel
ASTM A351 CF8M
Material Sitz
TFM 1600
Material Spindel
ASTM A276 316
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Spindeldichtung tertiär
Grafit
Material Gehäusedichtung
SWG 316L/PTFE/Grafit
Material Bedienelement
Stahl, verzinkt
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
200 °C
Max. Betriebsdruck
20 bar
Feuersicher
Ja
DN
4" (100)
d
100 mm
L
229 mm
H
182 mm
M
400 mm
Gewicht
30.5 kg