Eriks
ECON®

ECON® Kugelhahn Typ: 3185V Messing/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel PN63 Innengewinde (BSPP) 1/4" (8)

  • ERIKS:12578388
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
3185V
Norm
EN (DIN)
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
2-teilig
Material Gehäuse
Messing
Werkstoffqualität
CW617N
Oberflächenschutz
Vernickelt
Nennweite
1/4" (8)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN63
Baulänge nach Norm
DIN 3202 M3
Einbaulänge
55 mm
Handbedienung
Handhebel
Durchgang
Voller Durchgang
Material Kugel
CW614N verchromt
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
Messing
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Gehäusedichtung
PTFE
Material Bedienelement
Stahl, verzinkt
DN
1/4" (8)
d
8 mm
L
55 mm
H
40 mm
M
70 mm
Gewicht
0.15 kg