CHF 19.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 3185V |
Norm | EN (DIN) |
Bauform | 2-Wege |
Gehäusekonstruktion | 2-teilig |
Material Gehäuse | Messing |
Werkstoffqualität | CW617N |
Oberflächenschutz | Vernickelt |
Nennweite | 1/2" (15) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Druckstufe Artikel | PN40 |
Baulänge nach Norm | DIN 3202 M3 |
Einbaulänge | 75 mm |
Handbedienung | Handhebel |
Durchgang | Voller Durchgang |
Material Kugel | CW614N verchromt |
Material Sitz | PTFE |
Material Spindel | Messing |
Material Spindeldichtung sekundär | FPM (FKM) |
Material Gehäusedichtung | PTFE |
Material Bedienelement | Stahl, verzinkt |
DN | 1/2" (15) |
d | 15 mm |
L | 75 mm |
H | 47 mm |
M | 90 mm |
Gewicht | 0.28 kg |