Eriks
ECON®

ECON® Kugelhahn Typ: 1707B Bronze/PTFE Voller Durchgang Handhebel PN40 Innengewinde (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:13389227
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 166.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 179.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
1707B
Norm
EN (DIN)
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
2-teilig
Material Gehäuse
Bronze
Werkstoffqualität
CC491K EN1982
Nennweite
3/4" (20)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Gewindenorm
ISO 228-1
Druckstufe Artikel
PN40
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
68 mm
Handbedienung
Handhebel
Durchgang
Voller Durchgang
Mit Abschließvorrichtung
Nein
Material Kugel
C95500 ASTM B148
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
C95500 ASTM B148
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Bedienelement
1.4401