CHF 218.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 235.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 28.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 1707B |
Norm | EN (DIN) |
Bauform | 2-Wege |
Gehäusekonstruktion | 2-teilig |
Material Gehäuse | Bronze |
Werkstoffqualität | CC491K EN1982 |
Nennweite | 1" (25) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Gewindenorm | ISO 228-1 |
Druckstufe Artikel | PN40 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 79 mm |
Handbedienung | Handhebel |
Durchgang | Voller Durchgang |
Mit Abschließvorrichtung | Nein |
Material Kugel | C95500 ASTM B148 |
Material Sitz | PTFE |
Material Spindel | C95500 ASTM B148 |
Material Spindeldichtung primär | PTFE |
Material Bedienelement | 1.4401 |