Eriks
ECON®

ECON® Kugelhahn Typ: 1619 Messing/PTFE/HNBR Voller Durchgang DVGW (Gas) Handhebel PN80 Innengewinde (BSPP) 1/4" (8)

  • ERIKS:12439149
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.70inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
1619
Norm
EN (DIN)
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
2-teilig
Material Gehäuse
Messing
Werkstoffqualität
CW617N
Oberflächenschutz
Vernickelt
Nennweite
1/4" (8)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Gewindenorm
ISO 7/1 Rp
Druckstufe Artikel
PN80
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
47.5 mm
Handbedienung
Handhebel
Durchgang
Voller Durchgang
Material Kugel
CW614N verchromt
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
Messing
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Spindeldichtung sekundär
HNBR
Material Bedienelement
Stahl, verzinkt
DVGW (Gas)
Ja
DN
1/4" (8)
d
10 mm
L
47.5 mm
H
37 mm
M
90 mm
Gewicht
0.15 kg