CHF 33.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 35.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 1619 |
Norm | EN (DIN) |
Bauform | 2-Wege |
Gehäusekonstruktion | 2-teilig |
Material Gehäuse | Messing |
Werkstoffqualität | CW617N |
Oberflächenschutz | Vernickelt |
Nennweite | 1.1/4" (32) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Gewindenorm | ISO 7/1 Rp |
Druckstufe Artikel | PN50 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 98.5 mm |
Handbedienung | Handhebel |
Durchgang | Voller Durchgang |
Material Kugel | CW614N verchromt |
Material Sitz | PTFE |
Material Spindel | Messing |
Material Spindeldichtung primär | PTFE |
Material Spindeldichtung sekundär | HNBR |
Material Bedienelement | Stahl, verzinkt |
DVGW (Gas) | Ja |
DN | 1.1/4" (32) |
d | 32 mm |
L | 98.5 mm |
H | 66 mm |
M | 120 mm |
Gewicht | 0.86 kg |