Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 1617 |
Norm | EN (DIN) |
Bauform | 2-Wege |
Gehäusekonstruktion | 2-teilig |
Material Gehäuse | Messing |
Werkstoffqualität | CW617N |
Nennweite | 1" (25) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Gewindenorm | ISO 7/1 Rp |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 88 mm |
Handbedienung | Handhebel |
Durchgang | Voller Durchgang |
Material Kugel | CW617N verchromt |
Material Sitz | PTFE |
Material Spindel | Messing |
Material Spindeldichtung primär | NBR |
Material Spindeldichtung sekundär | NBR |
Material Bedienelement | 1.4301 |
KIWA | Ja |
Mit Ablassvorrichtung | Ja |
DN | 1" (25) |
d | 25 mm |
L | 88 mm |
H | 64 mm |
M | 125 mm |
Gewicht | 0.54 kg |