Eriks
ECON®

ECON® Kugelhahn Typ: 1615 Messing/PTFE/NBR Voller Durchgang KIWA Handhebel PN10 Innengewinde (BSPP)/Aussengewinde (BSPT) 1" (25)

  • ERIKS:12725770
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.02.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
1615
Norm
EN (DIN)
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
2-teilig
Material Gehäuse
Messing
Werkstoffqualität
CW617N
Nennweite
1" (25)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Anschluss 2
Aussengewinde (BSPT)
Gewindenorm
ISO 7/1 Rp/R
Druckstufe Artikel
PN10
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
92 mm
Handbedienung
Handhebel
Durchgang
Voller Durchgang
Material Kugel
CW617N verchromt
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
Messing
Material Spindeldichtung primär
NBR
Material Spindeldichtung sekundär
NBR
Material Bedienelement
1.4301
KIWA
Ja
DN
1" (25)
d
25 mm
L
92 mm
H
66 mm
M
125 mm
Gewicht
0.54 kg