Eriks
ECON®

ECON® Kugelhahn Typ: 1610FR Messing/PTFE Reduzierter Durchgang Handhebel PN10 Innengewinde (BSPP)/Außengewinde (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:11812463
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.97inkl. MwSt

54 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
1610FR
Norm
EN (DIN)
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
1-teilig
Material Gehäuse
Messing
Werkstoffqualität
CW617N
Oberflächenschutz
Verchromt
Nennweite
3/4" (20)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Anschluss 2
Außengewinde (BSPP)
Gewindenorm
ISO 228-1
Druckstufe Artikel
PN10
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
51 mm
Handbedienung
Handhebel
Durchgang
Reduzierter Durchgang
Material Kugel
CW614N verchromt
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
CW614N
Material Spindeldichtung primär
NBR
Material Bedienelement
PA
Max. Druckunterschied bei 20 °C
10 bar
DN
3/4" (20)
d
13.5 mm
L
51 mm
H
32 mm
M
22 mm
Gewicht
0.18 kg