CHF 15.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.43inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 1610FR |
Norm | EN (DIN) |
Bauform | 2-Wege |
Gehäusekonstruktion | 1-teilig |
Material Gehäuse | Messing |
Werkstoffqualität | CW617N |
Oberflächenschutz | Verchromt |
Nennweite | 1/8" (6) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Anschluss 2 | Außengewinde (BSPP) |
Gewindenorm | ISO 228-1 |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 39 mm |
Handbedienung | Handhebel |
Durchgang | Reduzierter Durchgang |
Material Kugel | CW614N verchromt |
Material Sitz | PTFE |
Material Spindel | CW614N |
Material Spindeldichtung primär | NBR |
Material Bedienelement | PA |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 10 bar |
DN | 1/8" (6) |
d | 6 mm |
L | 39 mm |
H | 27 mm |
M | 22 mm |
Gewicht | 0.08 kg |