Eriks
ECON®

ECON® Kugelhahn Typ: 1607NPT Messing/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel PN64 Innengewinde (NPT) 3/8" (10)

  • ERIKS:12439164
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
1607NPT
Norm
ASME
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
2-teilig
Material Gehäuse
Messing
Werkstoffqualität
CW617N
Oberflächenschutz
Vernickelt
Nennweite
3/8" (10)
Anschluss
Innengewinde (NPT)
Gewindenorm
ASME B1.20.1
Druckstufe Artikel
PN64
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
45 mm
Handbedienung
Handhebel
Durchgang
Voller Durchgang
Material Kugel
CW614N verchromt
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
Messing
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Gehäusedichtung
PTFE
Material Bedienelement
Stahl, verzinkt
DN
3/8" (10)
d
10 mm
L
45 mm
H
38 mm
M
90 mm
Gewicht
0.14 kg