CHF 26.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.65inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 1607NPT |
Norm | ASME |
Bauform | 2-Wege |
Gehäusekonstruktion | 2-teilig |
Material Gehäuse | Messing |
Werkstoffqualität | CW617N |
Oberflächenschutz | Vernickelt |
Nennweite | 1.1/4" (32) |
Anschluss | Innengewinde (NPT) |
Gewindenorm | ASME B1.20.1 |
Druckstufe Artikel | PN40 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 89.5 mm |
Handbedienung | Handhebel |
Durchgang | Voller Durchgang |
Material Kugel | CW614N verchromt |
Material Sitz | PTFE |
Material Spindel | Messing |
Material Spindeldichtung primär | PTFE |
Material Spindeldichtung sekundär | FPM (FKM) |
Material Gehäusedichtung | PTFE |
Material Bedienelement | Stahl, verzinkt |
DN | 1.1/4" (32) |
d | 32 mm |
L | 89.5 mm |
H | 62 mm |
M | 120 mm |
Gewicht | 0.89 kg |