Eriks
ECON®

ECON® Kugelhahn Typ: 1607EE Messing/PTFE/HNBR Voller Durchgang Elektrisch gesteuert ELA60 24V AC/DC PN40 Innengewinde (BSPP) 1.1/4" (32)

  • ERIKS:14288104
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Montiertes, elektrisch gesteuertes 2-Wege-Kugelventil bestehend aus: zweiteiligem Econ®-Kugelventil (Typ 1607ISO) und elektrischem Econ®-Antrieb (Typ 7907).

Das elektrisch gesteuerte 2-Wege-Kugelventil ist nach folgenden Grundprinzipien konfiguriert: Medium ist Wasser, Mediumtemperatur beträgt maximal 100 °C, Kugelventil wird täglich mindestens ein paar Mal betätigt, Antriebsaufbau gemäß Eriks-Standard.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.04.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
1607EE
Norm
EN (DIN)
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
2-teilig
Material Gehäuse
Messing
Werkstoffqualität
CW617N
Oberflächenschutz
Vernickelt
Nennweite
1.1/4" (32)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Gewindenorm
ISO 7/1 Rp
Druckstufe Artikel
PN40
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
110 mm
Antrieb
Elektrisch gesteuert
Typenschlüssel Antrieb
ELA60
Marke Antrieb
ECON
Netzspannung (Angabe)
24V AC/DC
Durchgang
Voller Durchgang
Material Kugel
CW614N verchromt
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
Messing
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Spindeldichtung sekundär
HNBR
Material Gehäusedichtung
PTFE
Material Bedienelement
Aluminium
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
130 °C
DN
1.1/4" (32)
d
32 mm
L
110 mm
H
187 mm
Gewicht
3.87 kg