Eriks
ECON®

ECON® Kugelhahn Typ: 1607EE Messing/PTFE/HNBR Voller Durchgang Elektrisch gesteuert ELA40 24V DC/95-245V AC PN40 Innengewinde (BSPP) 1/2" (15)

  • ERIKS:14288095
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Montiertes, elektrisch gesteuertes 2-Wege-Kugelventil bestehend aus: zweiteiligem Econ®-Kugelventil (Typ 1607ISO) und elektrischem Econ®-Antrieb (Typ 7907).

Das elektrisch gesteuerte 2-Wege-Kugelventil ist nach folgenden Grundprinzipien konfiguriert: Medium ist Wasser, Mediumtemperatur beträgt maximal 100 °C, Kugelventil wird täglich mindestens ein paar Mal betätigt, Antriebsaufbau gemäß Eriks-Standard.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.05.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
1607EE
Norm
EN (DIN)
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
2-teilig
Material Gehäuse
Messing
Werkstoffqualität
CW617N
Oberflächenschutz
Vernickelt
Nennweite
1/2" (15)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Gewindenorm
ISO 7/1 Rp
Druckstufe Artikel
PN40
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
75 mm
Antrieb
Elektrisch gesteuert
Typenschlüssel Antrieb
ELA40
Marke Antrieb
ECON
Netzspannung (Angabe)
24V DC/95-245V AC
Durchgang
Voller Durchgang
Material Kugel
CW614N verchromt
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
Messing
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Spindeldichtung sekundär
HNBR
Material Gehäusedichtung
PTFE
Material Bedienelement
Aluminium
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
130 °C
DN
1/2" (15)
d
15 mm
L
75 mm
H
162.3 mm
Gewicht
1.42 kg