Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 1607ED |
Norm | EN (DIN) |
Bauform | 2-Wege |
Gehäusekonstruktion | 2-teilig |
Material Gehäuse | Messing |
Werkstoffqualität | CW617N |
Oberflächenschutz | Vernickelt |
Nennweite | 1.1/2" (40) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Gewindenorm | ISO 7/1 Rp |
Druckstufe Artikel | PN25 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 120 mm |
Antrieb | Pneumatisch betätigt |
Wirkprinzip | Doppeltwirkend |
Typenschlüssel Antrieb | DA40 |
Marke Antrieb | ECON |
Norm Topflansch | ISO 5211 Direktmontage |
Durchgang | Voller Durchgang |
Material Kugel | CW614N verchromt |
Material Sitz | PTFE |
Material Spindel | Messing |
Material Spindeldichtung primär | PTFE |
Material Spindeldichtung sekundär | HNBR |
Material Spindeldichtung tertiär | PTFE |
Material Gehäusedichtung | PTFE |
Material Bedienelement | Aluminium |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 0 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 130 °C |
Feuersicher | Nein |
DN | 1.1/2" (40) |
d | 40 mm |
L | 120 mm |
H | 176.5 mm |
Gewicht | 3.26 kg |