Eriks
ECON®

ECON® Kugelhahn Typ: 1607 Messing/PTFE/HNBR Voller Durchgang Handhebel PN80 Innengewinde (BSPP) 3/8" (10)

  • ERIKS:12439131
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
1607
Norm
EN (DIN)
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
2-teilig
Material Gehäuse
Messing
Werkstoffqualität
CW617N
Oberflächenschutz
Vernickelt
Nennweite
3/8" (10)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Gewindenorm
ISO 7/1 Rp
Druckstufe Artikel
PN80
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
49.5 mm
Handbedienung
Handhebel
Durchgang
Voller Durchgang
Material Kugel
CW614N verchromt
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
Messing
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Spindeldichtung sekundär
HNBR
Material Gehäusedichtung
PTFE
Material Bedienelement
Aluminium
DN
3/8" (10)
d
10 mm
L
49.5 mm
H
38.5 mm
M
80 mm
Gewicht
0.14 kg