ECON®

ECON® Kugelhahn Typ: 1607 Messing/PTFE/HNBR Voller Durchgang Handhebel PN50 Innengewinde (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:12439133
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.38inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 20.70

-

10+

CHF 16.20

21.74%

20+

CHF 14.50

29.95%

40+

CHF 13.20

36.23%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
1607
Norm
EN (DIN)
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
2-teilig
Material Gehäuse
Messing
Werkstoffqualität
CW617N
Oberflächenschutz
Vernickelt
Nennweite
1" (25)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Gewindenorm
ISO 7/1 Rp
Druckstufe Artikel
PN50
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
83 mm
Handbedienung
Handhebel
Durchgang
Voller Durchgang
Material Kugel
CW614N verchromt
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
Messing
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Spindeldichtung sekundär
HNBR
Material Gehäusedichtung
PTFE
Material Bedienelement
Aluminium
DN
1" (25)
d
25 mm
L
83 mm
H
54.5 mm
M
115 mm
Gewicht
0.6 kg