CHF 100.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 108.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 1607 |
Norm | EN (DIN) |
Bauform | 2-Wege |
Gehäusekonstruktion | 2-teilig |
Material Gehäuse | Messing |
Werkstoffqualität | CW617N |
Oberflächenschutz | Vernickelt |
Nennweite | 2.1/2" (65) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Gewindenorm | ISO 7/1 Rp |
Druckstufe Artikel | PN40 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 158 mm |
Handbedienung | Handhebel |
Durchgang | Voller Durchgang |
Material Kugel | CW614N verchromt |
Material Sitz | PTFE |
Material Spindel | Messing |
Material Spindeldichtung primär | PTFE |
Material Spindeldichtung sekundär | HNBR |
Material Gehäusedichtung | PTFE |
Material Bedienelement | Aluminium |
DN | 2.1/2" (65) |
d | 65 mm |
L | 158 mm |
H | 100 mm |
M | 170 mm |
Gewicht | 3.53 kg |