CHF 17.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 1604 |
Norm | EN (DIN) |
Bauform | 2-Wege |
Gehäusekonstruktion | 2-teilig |
Material Gehäuse | Messing |
Werkstoffqualität | CW617N |
Oberflächenschutz | Vernickelt |
Nennweite | 3/4" (20) |
Anschluss | Außengewinde (BSPP) |
Gewindenorm | ISO 228-1 |
Druckstufe Artikel | PN30 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 67.5 mm |
Handbedienung | Handhebel |
Durchgang | Voller Durchgang |
Material Kugel | CW614N verchromt |
Material Sitz | PTFE |
Material Spindel | CW614N |
Material Spindeldichtung primär | PTFE |
Material Spindeldichtung sekundär | HNBR |
Material Bedienelement | Aluminium |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 30 bar |
DN | 3/4" (20) |
d | 20 mm |
L | 67.5 mm |
H | 46 mm |
M | 90 mm |
Gewicht | 0.33 kg |