Eriks
ECON®

ECON® Kugelhahn Typ: 1604 Messing/PTFE/HNBR Voller Durchgang Handhebel PN30 Außengewinde (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:13244368
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.57inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
1604
Norm
EN (DIN)
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
2-teilig
Material Gehäuse
Messing
Werkstoffqualität
CW617N
Oberflächenschutz
Vernickelt
Nennweite
1" (25)
Anschluss
Außengewinde (BSPP)
Gewindenorm
ISO 228-1
Druckstufe Artikel
PN30
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
76.5 mm
Handbedienung
Handhebel
Durchgang
Voller Durchgang
Material Kugel
CW614N verchromt
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
CW614N
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Spindeldichtung sekundär
HNBR
Material Bedienelement
Aluminium
Max. Druckunterschied bei 20 °C
30 bar
DN
1" (25)
d
25 mm
L
76.5 mm
H
54.5 mm
M
105 mm
Gewicht
0.51 kg