Eriks
ECON®

ECON® Kugelhahn Typ: 1602 Messing/PTFE/HNBR Voller Durchgang Handhebel PN30 Innengewinde (BSPP) 1/2" (15)

  • ERIKS:12439117
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
WARNUNG:
Dieser Kugelhahn hat ein Kurz Innengewinde und ist daher nicht mit einem Taper Außengewinde kombinierbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.51inkl. MwSt

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
1602
Norm
EN (DIN)
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
2-teilig
Material Gehäuse
Messing
Werkstoffqualität
CW617N
Oberflächenschutz
Vernickelt
Nennweite
1/2" (15)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Gewindenorm
ISO 228-1
Druckstufe Artikel
PN30
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
48 mm
Handbedienung
Handhebel
Durchgang
Voller Durchgang
Material Kugel
CW614N verchromt
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
Messing
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Spindeldichtung sekundär
HNBR
Material Bedienelement
Stahl, verzinkt
DN
1/2" (15)
d
15 mm
L
48 mm
H
39.5 mm
M
90 mm
Gewicht
0.17 kg