CHF 20.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.05inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 1601 |
Norm | EN (DIN) |
Bauform | 2-Wege |
Gehäusekonstruktion | 2-teilig |
Material Gehäuse | Messing |
Werkstoffqualität | CW617N |
Oberflächenschutz | Vernickelt |
Nennweite | 1/4" (8) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Anschluss 2 | Aussengewinde (BSPT) |
Gewindenorm | ISO 7/1 Rp/R |
Druckstufe Artikel | PN80 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 54.5 mm |
Handbedienung | Handhebel |
Durchgang | Voller Durchgang |
Material Kugel | CW614N verchromt |
Material Sitz | PTFE |
Material Spindel | Messing |
Material Spindeldichtung primär | PTFE |
Material Spindeldichtung sekundär | HNBR |
Material Bedienelement | Aluminium |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 130 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 80 bar |
DN | 1/4" (8) |
d | 8 mm |
L | 54.5 mm |
H | 38.5 mm |
M | 80 mm |
Gewicht | 0.15 kg |