ECON®

ECON® Kugelhahn Typ: 1601 Messing/PTFE/HNBR Voller Durchgang Handhebel PN40 Innengewinde (BSPP)/Aussengewinde (BSPT) 2" (50)

  • ERIKS:12439110
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 68.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
1601
Norm
EN (DIN)
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
2-teilig
Material Gehäuse
Messing
Werkstoffqualität
CW617N
Oberflächenschutz
Vernickelt
Nennweite
2" (50)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Anschluss 2
Aussengewinde (BSPT)
Gewindenorm
ISO 7/1 Rp/R
Druckstufe Artikel
PN40
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
136.5 mm
Handbedienung
Handhebel
Durchgang
Voller Durchgang
Material Kugel
CW614N verchromt
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
Messing
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Spindeldichtung sekundär
HNBR
Material Bedienelement
Aluminium
Max. Dauertemperatur (Medium)
130 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
40 bar
DN
2" (50)
d
50 mm
L
136.5 mm
H
88.5 mm
M
170 mm
Gewicht
2.6 kg