CHF 209.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 225.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 1601 |
Norm | EN (DIN) |
Bauform | 2-Wege |
Gehäusekonstruktion | 2-teilig |
Material Gehäuse | Messing |
Werkstoffqualität | CW617N |
Oberflächenschutz | Vernickelt |
Nennweite | 3" (80) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Anschluss 2 | Aussengewinde (BSPT) |
Gewindenorm | ISO 7/1 Rp/R |
Druckstufe Artikel | PN25 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 179.5 mm |
Handbedienung | Handhebel |
Durchgang | Voller Durchgang |
Material Kugel | CW614N verchromt |
Material Sitz | PTFE |
Material Spindel | Messing |
Material Spindeldichtung primär | PTFE |
Material Spindeldichtung sekundär | HNBR |
Material Bedienelement | Aluminium |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 130 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 25 bar |
DN | 3" (80) |
d | 80 mm |
L | 179.5 mm |
H | 118 mm |
M | 235 mm |
Gewicht | 5.66 kg |