Eriks
ECON®

ECON® Kontaktmanometer Typ: 14071 Edelstahl 304/Sicherheitsglas R100 von-1 zu 0 bar 1.0 % Kontaktausführung: Einzelne Magnetfederkontakt M2 Füllflüssigkeit: Ohne Anschluss unten Edelstahl 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:11344534
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 585.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 632.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
14071
Ausführung
Kontakt Manometer
Gehäusedurchmesser
100 mm
Messbereich
von -1 bis 0
Druckeinheit
bar
Genauigkeitsklasse
1.0 %
Blow-out inbegriffen
Ja
Flüssigkeit gedämpft
Nein
Füllflüssigkeit
Ohne
Montage Manometer
Direkt
Anschlussstelle
Anschluss unten
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/2" BSPP(G)
Kontaktausführung
Einzelne Magnetfederkontakt
Typ Kontakt
M2
Funktion bei steigendem Druck
Kontakt offnet
Material Gehäuse
Edelstahl 304
Material Prozessanschluss
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Scheibe
Sicherheitsglas
Material Wahl
Aluminium
Max. Überdruck
0.3 bar
Schutzklasse
IP54
Mediumtemperatur
von -20 bis 100 °C
Umgebungstemperatur
von -20 bis 60 °C