Eriks
ECON®

ECON® Kontaktmanometer Typ: 14071 Edelstahl 304/Sicherheitsglas R100 von 0 zu 40 bar 1.0 % Kontaktausführung: Einzelne Magnetfederkontakt M 1 Füllflüssigkeit: Ohne Anschluss unten Edelstahl 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:11080077
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 585.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 632.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
14071
Ausführung
Kontakt Manometer
Gehäusedurchmesser
100 mm
Messbereich
von 0 bis 40
Druckeinheit
bar
Genauigkeitsklasse
1.0 %
Blow-out inbegriffen
Ja
Flüssigkeit gedämpft
Nein
Füllflüssigkeit
Ohne
Montage Manometer
Direkt
Anschlussstelle
Anschluss unten
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/2" BSPP(G)
Kontaktausführung
Einzelne Magnetfederkontakt
Typ Kontakt
M 1
Funktion bei steigendem Druck
Kontakt schließt
Material Gehäuse
Edelstahl 304
Material Prozessanschluss
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Scheibe
Sicherheitsglas
Material Wahl
Aluminium
Max. Überdruck
52 bar
Schutzklasse
IP54
Mediumtemperatur
von -20 bis 100 °C
Umgebungstemperatur
von -20 bis 60 °C