ECON®

ECON® Kipp Handgriff Typ: 4001B Sphäroguss Geeignet für Typ/Serie: 46-57-60-61 DN125- DN150

  • ERIKS:12187553
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 75.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 81.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
4001B
Ausführung
Kipp Handgriff
Geeignet für Typ/Serie
46-57-60-61
Kompatibel mit DN
DN125 - DN150
Material Bedienelement
Sphäroguss
Geeignet ab Herstellungsjahr
1991