ECON®

ECON® Kegelstutz 12594 Schweiß ISO 88,9x2,3 316L DN80

  • ERIKS:12682286
Image 1
Sanitäre Rohrverbindung für Lebensmittel- und Pharma-Anwendungen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.05.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
12594
Form
Punktstück
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
SS316L
Nennweite
DN80
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
88.9 mm
Anschluss
Schweissanschluss
Norm Schweißverbindung
ISO 1127