ECON®

ECON® Kegelstutz 12594 Schweiß ISO 88,9x2,3 304 DN80

  • ERIKS:12682300
Image 1
Sanitäre Rohrverbindung für Lebensmittel- und Pharma-Anwendungen.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.05.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
12594
Form
Punktstück
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
SS304
Nennweite
DN80
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
88.9 mm
Anschluss
Schweissanschluss
Norm Schweißverbindung
ISO 1127