ECON®

ECON® Kegelstutz 12594 Schweiß ISO 60,3x2 304 DN50

  • ERIKS:12682298
Image 1
Sanitäre Rohrverbindung für Lebensmittel- und Pharma-Anwendungen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.05.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
12594
Form
Punktstück
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
SS304
Nennweite
DN50
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
60.3 mm
Anschluss
Schweissanschluss
Norm Schweißverbindung
ISO 1127