ECON®

ECON® Kegelstutz 12594 Schweiß ISO 48,3x2 316L DN40

  • ERIKS:12682278
Image 1
Sanitäre Rohrverbindung für Lebensmittel- und Pharma-Anwendungen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
12594
Form
Punktstück
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
SS316L
Nennweite
DN40
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
48.3 mm
Anschluss
Schweissanschluss
Norm Schweißverbindung
ISO 1127