

Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 12594 |
Material | Edelstahl |
Werkstoffqualität | SS304 |
Nennweite | DN25 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 33.7 mm |
Anschluss | Schweissanschluss |
Norm Schweißverbindung | ISO 1127 |