

CHF 11.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.05.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 12436 |
Form | Punktstück |
Material | Edelstahl |
Werkstoffqualität | SS316L |
Nennweite | DN50 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 53 mm |
Anschluss | Schweissende |
Norm Schweißverbindung | DIN 11850 row 2 |
Anschlussnorm | EN 10357 |